Zatrzask kulkowy, wkręcany
Zatrzask kulkowy wkręcany
ZAMEK KULKOWY-(BRS)-TURNIN-D14MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.
Materiały dodatkowe(X)
Zaleca się stosowanie otworów o średnicy o 0,5 mm mniejszej niż średnica zewnętrzna.
Materiał | Stal |
Powłoka | Mosiądzowana |
Średnica | 14 mm |
Średnica wiertła | 13,5 mm |
Długość | 17 mm |