Zatyczka Typ 11
Trim clip for threaded bolt
MP-RENAULT-COVERPLUG-CORTHR-BLACK
Nr art. 0501167008
EAN 4047376901643
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Niższe koszty i oszczędność czasu
Szybkie i proste mocowanie na wcisk w śrubie o gwincie grubozwojnym
Pewne osadzanie w elemencie docelowym
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie paneli podłogowych lub mat izolacyjnych
![]() | |
Min./maks. średnica wierconego otworu | 10,00-10,10 mm |
Min./maks. grubość zamocowania | 6,00-8,00 mm |
Średnica łba (A) | 30,00 mm |
Wysokość łba (B) | 5,00 mm |
Długość poniżej główki (C) | 12,00 mm |
Kolor | Czarny |
Materiał | Polipropylen - PP |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | 6142789, 7703081054, 7703081227 |
miejsce instalacji | Uniwersalne, Interior |
Typ pojazdu | Uniwersalne |