Zatyczka ochronna GPN 300 V

Korek uszczelniający GPN 300 V
ZAŚLEPKA-GPN300-V241-30,5-NATURA

Nr art. 0598397241
EAN 4045727864104

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

GPN 300 V, polietylen (PE-LD), naturalny

Uniwersalny:


Nakładanie na gwinty wewnętrzne i otwory.


Informacje dodatkowe:


Zastosowanie podobne, jak w przypadku typu F, chociaż wyrównanie dzięki mniejszej średnicy łba.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica znamionowa (d3)

30.5 mm

Głębokość włożenia (h1)

15 mm

Inna norma

GPN 300 V

Materiał

LDPE – polietylen o małej gęstości

Kolor

Naturalny

Odporność temperaturowa min./maks.

-40 do 60 °C

Krótkotrwała odporność temperaturowa maks.

80 °C