Zatyczka stożkowa GPN 500
Korek stożkowy GPN 500
ZATYCZKA STOŻKOWA GPN 500 B47-KOL. NATUR
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Trwałość:
Solidna konstrukcja dla dużych obciążeń.
Uniwersalny:
Korek stożkowy dla tolerancji mostowania.
Informacje dodatkowe:
Do uszczelniania gwintów wewnętrznych i otworów.
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone dla gwintów | M6 |
Średnica zewnętrzna (d1) | 8 mm |
Min./maks. średnica zewnętrzna stożka (d2 / d5 ) | 4,9-5,4 mm |
Głębokość włożenia (h2) | 4 mm |
Inna norma | GPN 500 |
Materiał | LDPE – polietylen o małej gęstości |
Kolor | Naturalny |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 60 °C |
Krótkotrwała odporność temperaturowa maks. | 80 °C |