Zatyczka tłoka WIT-VS

Dysze iniekcyjne WIT-VS
DYSZA-INIEKCYJNA-(WIT-VS)-18MM

Nr art. 0903488057
EAN 4053479194745
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Gwarancja braku pęcherzyków powietrza w otworach nawierconych wypełnianych zaprawą

Korek tłoka WIT-VS, odpowiednie systemy wtryskowe:


  • WIT-UH 300, opcja 1

  • WIT-UH 300, REBAR

  • WIT-VM 250, Opcja 1

  • WIT-VM 250, REBAR

  • WIT-PE 500, Opcja 1

  • WIT-PE 500, REBAR

  • WIT-Nordic, Opcja 1
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica znamionowa otworu wierconego

18 mm

Do średnicy pręta

14 mm

Przeznaczone do kotew o średnicy

16 mm

Kolor

Czarny

Odpowiednie przedłużenie

WIT-MV 10
WIT-MV 16