Zawias rozłączany
Zawias z wyjmowaną zawleczką
ZAWIAS-2MM-ST-60X90MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Zawias kuty
- Z wyjmowaną zawleczką
Dostawa bez śrub mocujących!
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.
Materiały dodatkowe(X)
Teatry, budowa stoisk handlowych
![]() | |
Rodzaj montażu | Przykręcane |
Materiał | Stal |
Długość (A) | 60 mm |
Szerokość (B) | 90 mm |
Średnica rolki (R) | 9 mm |
Średnica kołka (S) | 6 mm |
Grubość materiału (M) | 3 mm |
Powłoka | Bez osłony |
Luz osiowy | 2 mm |
Średnica śruby | 4,5 mm |
Ilość otworów | 8 szt |
Normy | DIN 56923 |