Zawias szafki, do średnich obciążeń
Zawias szafki, do średnich obciążeń
ZAWIAS-HH-ST-(ZN)-ŻÓŁTY-300X35
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal |
Długość (A) | 300 mm |
Szerokość (B) | 35 mm |
Średnica rolki (R) | 7 mm |
Grubość materiału (M) | 2.5 mm |
Powłoka | Cynkowana, żółta |