Zawias wkręcany, 3-częściowy
3-częściowy zawias wkręcany z zabezpieczeniem
ZAWIAS JEDNOOTW.3-CZ.ZAB.ZO-OC D20MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Łożysko ślizgowe z tworzywa sztucznego
Gwarantuje doskonałe działanie
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
Można używać do drzwi wewnętrznych z drewna.
Materiał | Stal |
Powłoka | Cynkowana, żółta |
Kierunek DIN | DIN R/L |
Łożysko ślizgowe | Tak |
Średnica rolki (A) | 20 mm |
Wysokość rolki (B) | 83 mm |
Średnica czopu (C) | 9.6 mm |
Rozstaw otworów (D) | 33 mm |
Długość czopa elementu ramy (E1) | 44 mm |
Długość czopa skrzydła (E2) | 60 mm |
Obciążalność przy 2 zawiasach | 100 kg |
Min. wytrzymałość na przeskok iskry | 16 mm |
Zapadka zabezpieczająca | Tak |