Zawiesie jednorazowe
Jednorazowe zawiesie
PAS JEDNORAZ.DIN60005-750KG-L600MM
Nr art. 071350 390
EAN 4050382651297
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiał: poliester o dużej wytrzymałości
- Łagodne oddziaływanie na powierzchnie
- Mała masa własna
Niezwykle elastyczne zawiesie
- Do każdego rodzaju ładunków
- Dostępne są różne konfiguracje zawiesi
- Znacznie mniejsze ryzyko obrażeń w porównaniu z konwencjonalnymi zawiesiami
Wysoka nośność
Jednorazowe zawiesia mogą być używane tylko raz i muszą zostać zutylizowane po zakończeniu transportowania towarów!
Materiały dodatkowe(X)
Zawiesia jednorazowe mogą być używane w temperaturach od -40°C do +100°C.
Dzięki niskiej masie własnej i doskonałej elastyczności zawiesia mają doskonałe właściwości, dlatego są one wykorzystywane zarówno w zakładach produkcyjnych, jak i w budownictwie.
Szerokość taśmy | 48 mm |
Długość efektywna | 0,60 m |
Kolor | Czarny |
Nośność (poj. bezp.) | 750 kg |
Nośność (poj. kształt U) | 1500 kg |
Nośność (poj. pętla) | 600 kg |
Materiał | PES – poliester |
Min./maks. temperatura pracy | -40 do 100 °C |
Normy | DIN 60005 |