Zawieszka modułu dolnego
Zawieszka do modułu dolnego
ZAWIESZKA LEWA-ST-(ZN)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Łatwa regulacja od przodu:
- Regulacja wysokości: 22 mm
- Regulacja głębokości: 19 mm
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian wymiarów. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal |
Powłoka | Cynkowana, biała |
Konstrukcja | lewa strona |
Obciążalność | 120 kg |
Obciążalność na parę | 240 kg |
Norma EN | 14688 |
Regulacja wysokości | 22mm |
Regulacja głębokości | 19mm |
Szerokość | 60 mm |
Wysokość | 80 mm |
Grubość | 10 mm |
Rozstaw otworu (w poziomie) | 32 mm |
Rozstaw otworów (w pionie) | 64 mm |
Średnica wierconego otworu | 10 mm |
Głębokość wierconego otworu | 10,5 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!