Zawleczka
ISO 1234 stal ocynkowana
ZAWLECZKA-WN1234-(A2K)-4,5X50
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa (d1) | 4,5 mm |
Długość (l1) | 50 mm |
Średnica zewnętrzna pierścienia wzdłuż (b) | 10 mm |
Średnica zewnętrzna pierścienia w poprzek (c) | 9,20 mm |
Odległość pomiędzy dwiema szpilkami zawleczki (a) | 4 mm |
Normy | WN 1234 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |