Zawleczka rurowa
Stal ocynkowana, pasywowana grubowarstwowo, do rur
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Elementy łączące z cynkowaniem bez chromu (VI), pasywowane grubowarstwowo (DSP) oferują przyszłościową alternatywę dla powierzchni zawierających chrom (VI). Powłoka składa się z warstwy cynku z pasywacją na podłożu chromowym (III).
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa (d1) | 4,5 mm |
Średnica wewnętrzna (d2) | 35 mm |
Długość (l1) | 63 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |