Zawleczka sprężysta Stal nierdzewna A2
Stal nierdzewna A2 z pojedynczą pętlą
Nr art. 050030771
EAN 4047376891159
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Średnica znamionowa (d1) | 1,2 mm |
Długość (l1) | 20 mm |
Średnica wewnętrzna pierścienia (d2) | 3,2 mm |
Materiał | Stal szlachetna |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |