Zawór aluminiowy do kół samochodowych
ZAWÓR ALUMIN. Z PODKŁ. PA L42MM SW 11
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Ciężar o 65% mniejszy w porównaniu do standardowych zaworów metalowych
Zalecany moment dokręcania 3-5 Nm
Materiały dodatkowe(X)
Długość (L) | 42 mm |
Odpowiednie do felgi o średnicy otworu | 11,3 mm |
Pasuje do obręczy o grubości min. | 1,8 mm |
Pasuje do obręczy o grubości maks. | 4 mm |
Rozmiar klucza (SW) | 11 mm |
Materiał | Aluminium |
Powłoka | Bez osłony |