Zawór metalowy 42MS15.7
ZAWOR TR501-CIEZAROWY-15,7 MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Moment dokręcania: 4-6 Nm
Materiały dodatkowe(X)
Do felg nachylonych pod kątem 15° z otworem na zawór 15,7 mm
Numer porównawczy | ETRTO V3.21.2 |
Długość (L) | 42 mm |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | Michelin 501 |
Materiał | Mosiądz |
Powłoka | Bez osłony |