Zawór metalowy 70MS9,7/ 30-27
ZAWOR V3.20.5-CIEZAROWY - 9,7 MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Moment dokręcania: 12-15 Nm
Kapturek zaworu z uszczelką
Materiały dodatkowe(X)
Do felg nachylonych pod kątem 15° z otworem na zawór 9,7 (+ 0,3) mm
![]() | |
Numer porównawczy | V3.20.5 |
Długość (L) | 30 mm |
Długość (długość wygięta) (B) | 40 mm |
Kąt zgięcia | 27 Stopnie |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | Michelin 1486 |
Materiał | Mosiądz |
Powłoka | Bez osłony |