Zawór redukcyjny, tlen
Regulator ciśnienia do tlenu
ZAWÓR Z CIŚNIENIOMIERZEM-(BASE-OX)
Nr art. 0984018012
EAN 4062856831609
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Solidna jakość
- Mosiężna obudowa
Materiały dodatkowe(X)
Gaz ochronny | Tlen |
Wyświetlacz manometru | 10/16 bar |
Średnica gwintu przyłącza | 1/4 in |
Ciśnienie robocze | 200 bar |
Masa produktu (jednej sztuki) | 1245,000 g |
ISO | 2503 |
Średnica | 1/4 in |