Zawór spustowy sferyczny Compact
Zawór spustowy sferyczny Compact
ZAWÓR-KULOWY-COMPACT-(NI)-1/2IN
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Nie nadaje się do wody pitnej.
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał kuli | Mosiądz |
Powierzchnia kuli | Chromowanie twarde |
Uszczelka kuli | Pierścienie uszczelniające PTFE |
Materiał wrzeciona | Mosiądz |
Uszczelnienie wrzeciona | Pierścień samouszczelniający |
Materiał dźwigni | Stal |
Kolor dźwigni | Czerwony |
Powierzchnia dźwigni | Lakierowane |
Materiał łącznika śrubowego do węża | ABS (akrylonitryl-butadien-styren) |
Powierzchnia łącznika śrubowego do węża | Niklowana |
Gwint przyłączeniowy | 1/2 cala |
Gwint wylotowy | 3/4 cala |
Długość (A) | 125 mm |
Wysokość (B) | 79 mm |
Wysokość 2 (C) | 40 mm |
Długość dźwigni (D) | 77 mm |
Średnica znamionowa | 9 mm |
Maks. ciśnienie robocze | 10 bar |