Zawór zwrotny
Check valve
FITT-CLS-HOLDNGVALVE-D6-M10X1KEG
Nr art. 0884606043
EAN 4047376028951
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Gwinty mają konstrukcję zwężaną, w związku z czym same się uszczelniają.
- Rozmiar gwintu zależy od punktu smarowania/punktu kolektora.
Zaworów kontrolnych do rur o średnicy 6 mm można używać wyłącznie do produktów niskociśnieniowych.
Materiały dodatkowe(X)
Do układów centralnego smarowania:
Do montowania na wylocie kolektora rozdzielającego w celu zapobiegnięcia powrotowi smaru do kolektora
![]() | |
Przeznaczone do węża o średnicy zewnętrznej | 6 mm |
Gwint przyłączeniowy (d2) | M10 x 1 |
Gwint wylotowy (d) | M10 x 1 stożkowy |
Rozmiar klucza (SW) | 11 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Cynkowana, biała |
Konstrukcja | Bez czopa |
