Zbiornik na zużyty olej

Zbiornik na zużyty olej R90

Nr art. 071593 90
EAN 4011231751131

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Szybka i czysta wymiana oleju

Regulacja wysokości, obracana wanna warsztatowa


Uchwyt do spuszczania oleju z filtra


Zawór spustowy do łatwego monitorowania spuszczonego oleju



Zewnętrzny przewód kontrolny


Do monitorowania ilości zużytego oleju



Opróżnianie ciśnieniowe (0,5 bara)



Demontowana taca na drobne części



Objętość zbiornika: 90 litrów



Wymiary wanny zbiorczej: Ø 580 x 300 mm

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pojemność kosza

90 l

Min./maks. wysokość

1400-1900 mm

Średnica tacki

580 mm

Maks. wysokość

1900 mm

Wysokość tacki

300 mm

Pojemność tacki

13 l

Ilość kółek skrętnych

2 szt

Ilość kółek stałych

2 szt