Żel do mycia i kąpieli, butla
Żel do mycia i kąpieli, butla
ZEL DO MYCIA I KĄPIELI 250ML
SKIN
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257071.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Delikatne środki czyszczące chronią skórę podczas kąpieli i uzupełniają naturalną wilgoć.
- Skuteczna ochrona przed wysuszeniem
- Neutralne pH
- Bez mydła
- Testowane dermatologicznie
- Bez zasad i silikonu
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Do delikatnego i skutecznego czyszczenia skóry i włosów.
Nałożyć żel pod prysznic równomiernie na włosy i ciało, wmasować w skórę, a następnie dokładnie spłukać i wysuszyć
Jeśli produkt dostanie się do oczu, należy dokładnie przepłukać je wodą
Zawartość | 250 ml |
Zapach | Perfumowany |
Kolor | Niebieski |
Baza chemiczna | Anionowe środki powierzchniowo czynne |
Wykonanie (system punktowy) | 1 na 5 punktów |
Wartość pH / warunki | 5,0 / nierozcieńczone |
Okres użytkowania po otwarciu | 12 Miesiące |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Bez mydła | Tak |
Lepkość/konsystencja | Płynna |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!