Zespół serwisowy do klimatyz pojazdu COOLIUS A10
Zespół serwisowy do klimatyz pojazdu COOLIUS A10
URZĄDZ.DO KLIMATYZACJI-COOLIUSA10-MULTI
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Typ czynnika chłodniczego | R134a |
Objętość czynnika chłodniczego | 11 kg |
Wydajność ssania | 300 g/min |
Waga urządzenia | 65 kg |
Szerokość | 572 mm |
Wysokość | 1045 mm |
Głębokość | 545 mm |
Maks. ciśnienie robocze | 20 bar |
Długość węża | 3 m |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!