Zest. do nap. gwintu korka ol. Time-Sert M14x1.5 Time-Sert®
Zest. do nap. gwintu korka ol. M14 x 1,5 Time-Sert
ZESTAW TIME SERT N.GW.M.OLEJ.M14X1.5
Nr art. 06611415
EAN 4011231545105
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zestaw TIME-SERT oferuje niezwykłe korzyści podczas naprawy gwintów korka spustowego oleju
- Tuleje są samoblokujące
- Prowadnica na gwintowanej tulei gwarantuje, że korek spustowy oleju zawsze zostanie prawidłowo osadzony podczas instalacji. Brak problemów z uszczelnieniem
- Tuleja umożliwia również niezawodną wymianę, gdy dostępnych jest tylko kilka zwojów gwintu
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu | M |
Średnica znamionowa | 14 mm |
Ilość elementów w zestawie | 30 szt |
Skok gwintu | 1,5 mm |
GUIDTHR-HSS-OILDRAINSCR-M14X1,5