Zest. do nap. gwintu korka olej. Time-Sert M10x1 Time-Sert
Zest. do nap. gwintu korka ol. M10 x 1 Time-Sert
TIME-SERT
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zestaw TIME-SERT oferuje niezwykłe korzyści podczas naprawy gwintów korka spustowego oleju
- Tuleje są samoblokujące
- Prowadnica na gwintowanej tulei gwarantuje, że korek spustowy oleju zawsze zostanie prawidłowo osadzony podczas instalacji. Brak problemów z uszczelnieniem
- Tuleja umożliwia również niezawodną wymianę, gdy dostępnych jest tylko kilka zwojów gwintu
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu | MF |
Średnica znamionowa | 10 mm |
Ilość elementów w zestawie | 5 szt |
Skok gwintu | 1 mm |
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk