Zestaw PinPuller®, pełne wyposażenie
Zestaw PinPuller, pełne wyposażenie
PIN PULLER
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Do uniwersalnego stosowania
Wiele możliwości w zakresie zastosowań: Wytrzymały młotek bezwładnościowy, drążek do ciągnięcia i końcówka do ciągnięcia do szablonu prostującego (spycharka)
Szybka i łatwa obsługa
Unikalna elektroda punktowa do profesjonalnego formowania nadkoli.
Optymalny zestaw
Zestaw zawiera niezbędne narzędzia do napraw po wypadkach
Oszczędność i skuteczność
Trymer do szybkiego i precyzyjnego napełniania elektrod punktowych.
Zawartość: 16 części
- 1 elektroda punktowa, 2 rzędy, 15x, prosta
- 1 elektroda punktowa, 2 rzędy, 29x, prosta
- 1 elektroda punktowa, 2 rzędy, 27x, zakrzywiona
- 1 element poprzeczny do ciągnięcia 2-rzędowych elektrod punktowych
- 1 elektroda punktowa, 1 rząd, 10x, prosta
- 1 elektroda punktowa, 1 rząd, 20x, prosta
- 1 element poprzeczny do ciągnięcia 1-rzędowych elektrod punktowych
- 1 nakrętka oczkowa, M14
- 1 elektroda miedziana
- 1 krótki wkrętak, 1.2 x 6.5 mm
- 1 trymer z 2 szablonami
- 1 klucz imbusowy, rozmiar 6 mm
- 1 pilnik, 150 mm
- 1 uchwyt pilnika
- 1 znacznik traserski
- 20 spawanych elektrod zamiennych ze sprężynami
Materiały dodatkowe(X)
Do usuwania wgnieceń z karoserii blaszanej na prostych powierzchniach oraz z nadkoli
Masa produktu (jednej sztuki) | 6780.000 g |
ELEKRODY DO PINPULLERA-10 PUNKTOWE
PIN PULLERPULLELTRD-PINPULLER-POWER-20FOLD
PIN PULLERPULLCRS-PINPULLER-POWER-140MM
PIN PULLERPULRG-F.PINPULLER-POWER
PIN PULLERPULLCRSPCE-F.PINPULLER-POWER-2ROWS
PIN PULLERPULLELTRD-F.PINPULLER-POWER-15FOLD
PIN PULLERPULLELTRD-F.PINPULLER-POWER-29FOLD
PIN PULLERPULLELTRD-BT-F.PINPULLER-POWER-27FOLD
PIN PULLERTRMDEV-PINPULLER
PIN PULLERJeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.