Zestaw akumulatorów, Li-Ion CV, 18 V/2,0 Ah LIGHT
Zestaw akumulatorów, Li-Ion CV, 18 V/2,0 Ah LIGHT
AKUMULATOR-18V/5,0AH-(CLASSIC-BASIC)
MASTER
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 18 V/DC |
Pojemność akumulatora/baterii | 5.0 Ah |
Waga akumulatora/baterii | 0,65 kg |
Ilość akumulatorów/baterii | 1 szt |
Ilość części | 1 szt |
Liczba akumulatorów/pojemność akumulatorów | 1 x 5,0 Ah |
Masa produktu (jednej sztuki) | 0,650 kg |
Z monitoringiem pojedynczego ogniwa | Nie |
Pasujące maszyny | Chicago Pneumatics |
Rodzaj akumulatora/baterii | Li-lon |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!