Zestaw akumulatorów litowo-jonowych 12 V z ładowarką i 2 akumulatorami

Zestaw akumulatorów, litowo-jonowy 12 V
ZESTAW AKUMULATORÓW-12V-2X4AH

Nr art. 5703200140
EAN 4046777928198

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Dwa wydajne i wytrzymałe akumulatory oraz ładowarka.

Lekki, wysoko wydajny akumulator bez efektu pamięci


Technologia litowo-jonowa



Ciągły monitoring pojemności akumulatora


Wskaźnik stanu naładowania na akumulatorze



Zgodność ze wszystkimi produktami systemu zasilania akumulatorowego 10,8 V i 12 V

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Napięcie

12 V/DC

Liczba akumulatorów/pojemność akumulatorów

2 x 4 Ah

Maks. prąd ładowania

3 A

Długość kabla

1,60 m

Waga akumulatora/baterii

370 g

Zawiera Zestaw akumulatorów litowo-jonowych 12 V z ładowarką i 2 akumulatorami:
Ładowarka 12 V AL 30-LI
1 x
Ładowarka 12 V AL 30-LI

ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW (AL30-LI)

Opis: Odpowiednia ładowarka do akumulatora LI 10,8 V i 12 V.
Ilość: 1 x
2 x
Akumulator do urządzeń firmy Würth Litowo-jonowy, 12 V

AKUMULATOR-LIION-12V/4,0AH

Opis:
4 Ah
Kompaktowy akumulator 12 V
Ilość: 2 x