Zestaw akumulatorów litowo-jonowych 12 V z ładowarką i 2 akumulatorami
Zestaw akumulatorów, litowo-jonowy 12 V
ZESTAW AKUMULATORÓW Z ŁADOWARKĄ12V-2X2AH
Nr art. 5700139202
EAN 4062856953479
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Lekki, wysoko wydajny akumulator bez efektu pamięci
Technologia litowo-jonowa
Ciągły monitoring pojemności akumulatora
Wskaźnik stanu naładowania na akumulatorze
Zgodność ze wszystkimi produktami systemu zasilania akumulatorowego 10,8 V i 12 V
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 12 V/DC |
Liczba akumulatorów/pojemność akumulatorów | 2 x 2 Ah |
Maks. prąd ładowania | 4 A |
Długość kabla | 1,60 m |
Waga akumulatora/baterii | 346 g |
AKUMULATOR-LIION-12V/2,0AH