Zestaw bitów i nasadek do zacisków hamulcowych - 11 elementów

Zestaw narzędzi do zacisków hamulcowych, 11 szt.
ZESTAW BITOW I NAS.DO ZACI.HAMUL.11SZT.

Nr art. 096517 110
EAN 4061975089816

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

11 sztuk. Z najpopularniejszymi rozmiarami do montażu lub demontażu zacisków hamulcowych.
  • Wyjście: Gniazdo sześciokątne oraz różne profile specjalne 11,5, 15, 20, 22 mm

  • Napęd: Napęd kwadratowy 3/8 cala i 1/2 cala, rowek zatrzasku kulkowego

  • Materiał: Stal chromowo-wanadowa
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Nadaje się do ręcznego stosowania w pokrętłach z grzechotką DIN 3120, w tym do BMW, VW, Porsche, Audi i Ford

  • Krótkie gniazdo sześciokątne 7, 8 i 9 mm: Audi TT (RM ≥2007), A4 (≥2001), A6 (≥2005), A8, VW T5, Mercedes W164 (klasa M), W204 (klasa C), W251 (klasa R)

  • Profil specjalny 11,5 i 15 mm: Audi Q7, S8, Porsche Macan, Cayenne i Cayman

  • Profil specjalny 20 mm: Audi A8, S6, Porsche Cayenne

  • Profil specjalny 22 mm: Audi A5, A6 i A7

Ilość elementów w zestawie

11 szt

Szerokość x wysokość x głębokość

262 x 68 x 173 mm

Zawiera Zestaw bitów i nasadek do zacisków hamulcowych - 11 elementów:
1 x
Klucz nasadowy 3/8 cala, gniazdo sześciokątne mini

KLUCZ NASD.IMBUSOWY-3/8CALA-6KT-MINI-7MM

Opis:
Długość: 24 mm; Wewnętrzne gniazdo sześciokątne
Ideal for assembly or disassembly of brake callipers
Ilość: 1 x
1 x
Klucz nasadowy 3/8 cala, gniazdo sześciokątne mini

KLUCZ NAS.IMBUSOWY-3/8CALA-6KT-MINI-8MM

Opis:
Długość: 24 mm; Wewnętrzne gniazdo sześciokątne
Ideal for assembly or disassembly of brake callipers
Ilość: 1 x
1 x
Klucz nasadowy 3/8 cala, gniazdo sześciokątne mini

KLUCZ NAS.IMBUSOWY-3/8CALA-6KT.MINI-9MM

Opis:
Długość: 24 mm; Wewnętrzne gniazdo sześciokątne
Ideal for assembly or disassembly of brake callipers
Ilość: 1 x
1 x
Klucz nasadowy 3/8 cala, 10-stronny

NASADKA- 3/8CALA -10KT.-15MM RADEŁK.

Opis:
Długość: 30 mm; Łeb dziesięciokątny
Ideal for assembly or disassembly of brake callipers
Ilość: 1 x
1 x
Klucz nasadowy udarowy 1/2 cala, 10-kątny

NASADKA UDAR.-1/2CALA-10KT-11,5MM

Opis:
Długość: 50.5 mm; Łeb dziesięciokątny
Doskonale nadaje się do montażu lub demontażu zacisków hamulcowych
Ilość: 1 x
1 x
Klucz nasadowy 1/2 cala, 10-stronny

NASADKA-1/2CALA-10KT-20MM RADELK.

Opis:
Długość: 38 mm; Łeb dziesięciokątny
Ideal for assembly or disassembly of brake callipers
Ilość: 1 x
1 x
Klucz nasadowy udarowy 1/2 cala, 7-kątny

NASADKA UDAROWA-1/2CAL-7KT-22MM

Opis:
Długość: 47.5 mm; Łeb siedmiokątny
Doskonale nadaje się do montażu lub demontażu zacisków hamulcowych
Ilość: 1 x
1 x
Klucz nasadowy 3/8 cala, gniazdo sześc. molet.

KLUCZ NASADOWY-3/8CALA-6KT-RAD.7MM-L92MM

Opis:
Długość: 92 mm; Wewnętrzne gniazdo sześciokątne
Ideal for assembly or disassembly of brake callipers
Ilość: 1 x
1 x
Klucz nasadowy 3/8 cala, gniazdo sześc. molet.

NASADKA UDAROWA-3/8CAL-6KT-RAD.9MM-L50MM

Opis:
Długość: 50 mm; Wewnętrzne gniazdo sześciokątne
Ideal for assembly or disassembly of brake callipers
Ilość: 1 x
1 x
Klucz nasadowy 3/8 cala, gniazdo sześc. molet.

KLUCZ NASADOWY-3/8CAL-6KT-11MM-L99,5MM

Opis:
Długość: 99.5 mm; Wewnętrzne gniazdo sześciokątne
Ideal for assembly or disassembly of brake callipers
Ilość: 1 x
1 x
Klucz nasadowy 3/8 cala, gniazdo sześc. molet.

KLUCZ NASADOWY-3/8CAL-6KT-RAD-7MM-L65MM

Opis:
Długość: 65 mm; Wewnętrzne gniazdo sześciokątne
Ideal for assembly or disassembly of brake callipers
Ilość: 1 x