Zestaw do czyszczenia sprężonym powietrzem HGV basic 3 elementy
Stand. system wydmuch. do poj. cięż., 3 el.
PNEUM.ZESTAW DO CZYSZCZ- SAM.CIEZ.-3 SZT
Nr art. 0885848100
EAN 4053479823447
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Cały zestaw wydmuchowy można podłączyć do dowolnego pneumatycznego fotela kierowcy dzięki dołączonemu złączu wtykowemu w kształcie litery T.
Pistolet wydmuchowy może być również używany w połączeniu z tradycyjnymi złączami sprężonego powietrza dzięki szybkozłączce do instalacji z przegrodą.
Zakres dostawy:
- Poliuretanowy (PU) wąż spiralny ∅ 6 x 4 mm, długość robocza 4 m, maks. 8 bar
- Złącze wtykowe w kształcie litery T do węża 4 x 6 mm PU
- Mosiężne, chromowane złącze przegrodowe
- Metalowe zabezpieczenie przed załamaniem
- Pistolet wydmuchowy z tworzywa sztucznego z metalowym zaworem
Materiały dodatkowe(X)
Ilość elementów w zestawie | 3 szt |