Zestaw do konserwacji 609

Zestaw do konserwacji 609
ZESTAW SERWISOWY DO COOLIUS 1000

Nr art. 0900800609

EAN 4048539312108

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zestaw do konserwacji 609

Nr art. 0900800609
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
Do następujących urządzeń serwisowych do układu klimatyzacji: WAC 2000, 2000 BASIC, 2000A, 2000A BASIC, 2000 R134a, 2000 entry, Coolius 7 kg Mobile, Coolius 1000

Zawartość:


  • 1 x filtr

  • 2 x 240 ml oleju do pomp próżniowych

  • 2 x uszczelka (różne rozmiary)

  • 1 x filtr do pojemników na zużyty olej

  • 1 x naklejka serwisowa
Uwaga

Producenci urządzeń serwisowych do układów klimatyzacji zalecają serwisowanie tego typu urządzeń co najmniej raz w roku. Coroczna konserwacja wydłuża okres eksploatacji urządzenia serwisowego oraz zapewnia prawidłowe wykonywanie serwisu układów klimatyzacji.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowaniaKonserwacja urządzeń serwisowych do układu klimatyzacji

Można używać do urządzenia do serwisu klimatyzacji

COOLIUS 7 kg Mobil, COOLIUS 1000, WAC 2000, WAC 2000A, WAC 2000A Basic, WAC 2000 Basic, WAC 2000 R134a, WAC 2000 entry

Masa produktu (jednej sztuki)

1,757 kg