Zestaw do konserwacji 692
Zestaw do konserwacji 692
ZESTAW SERWISOWY DO COOLIUS 1200/2700
WOW
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Do następujących urządzeń serwisowych do układu klimatyzacji: Coolius 1200, Coolius 2700
Częstotliwość konserwacji: 100 godzin pracy
Zawartość:
- 1 x olej do pompy próżniowej, 500 ml
- 1 x filtr cząstek stałych
- 1 x filtr, osuszacz
- 4 x uszczelka serwisowa przewodów elastycznych
- 1 x uszczelka korka spustowego oleju pompy próżniowej
- 1 x naklejka serwisowa
Producenci urządzeń serwisowych do układów klimatyzacji zalecają serwisowanie tego typu urządzeń co najmniej raz w roku. Coroczna konserwacja wydłuża okres eksploatacji urządzenia serwisowego oraz zapewnia prawidłowe wykonywanie serwisu układów klimatyzacji.
Materiały dodatkowe(X)
Można używać do urządzenia do serwisu klimatyzacji | COOLIUS 1200 |
Masa produktu (jednej sztuki) | 1,400 kg |