Zestaw do konwersji AKP 12-A-330

Dodatkowy zestaw, tuleja kartusza AKP 600 ml
TUBA DO WYCISKANIA MAS-600ML-DO-AKP12

Nr art. 5700202600
EAN 4046777078947

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do konwersji pistoletu na opakowania miękkie 600 ml
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Masa produktu (jednej sztuki)

799.000 g

Zawiera Zestaw do konwersji AKP 12-A-330:
1 x
Pręt do wyciskacza AKP18 - 400 ml

AY-PRĘT WYCISKAJĄCY-AKP12-600ML

Opis:
AKP 12, 600 ml
Ilość: 1 x
1 x
Płytka dociskowa do akumulatorowego pistoletu do aplikacji AKP

TALERZ POPYCHACZA

Opis: Z wkrętem
Ilość: 1 x
1 x
Tuba do aplikacji, aluminiowa

AY-TUBA-600ML-AKP

Opis:
AKP 12/18, 600 ml
Do AKP 12-A-330 i AKP 18-A-600
Ilość: 1 x
1 x
Zaślepka końcowa do akumulatorowego pistoletu do aplikacji AKP

ZATYCZKA DO PISTOLETU AKP

Ilość: 1 x
1 x
Płytka dociskowa do akumulatorowego pistoletu do aplikacji AKP

WKŁADKA DO PISTOLETU

Ilość: 1 x