Zestaw do naprawy gwintów świec zapłonowych M14 x 1,25 TIME-SERT®
Zes. do nap. gwint. św. zapł. Time-Sert M14 x 1,25
ZESTAW TIME SERT N.GW.SWIEC M14X1.25
TIME-SERT
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Kompletny zestaw do montażu tulei gwintowanych do gwintów świec zapłonowych TIME-SERT M14 x 1,25
Zestaw może opcjonalnie obejmować 25 sztuk tych tulei:
- Długość 7,0 mm
- Długość 8,0 mm
- Długość 9,4 mm
- Długość 11,0 mm
- Długość 15,0 mm
- Długość 16,8 mm
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu | MF |
Średnica znamionowa | 14 mm |
Skok gwintu | 1,25 mm |
Ilość elementów w zestawie | 5 szt |
TIME SERT FREZ GNIAZ.SWIECY M14X1.25
TIME-SERT![Klucz nasadowy Time-Sert, gwint św. zapłonowej Klucz nasadowy Time-Sert, gwint św. zapłonowej](/is-bin/intershop.static/WFS/3111-B1-Site/-/pl_PL/webkit_bootstrap/dist/img/fallback-img/fallback-78px.jpg)
TIME SERT POKRETLO NARZEDZI
TIME-SERT![Przetyczka do obracania Time-Sert, gwint św. zapł. Przetyczka do obracania Time-Sert, gwint św. zapł.](/is-bin/intershop.static/WFS/3111-B1-Site/-/pl_PL/webkit_bootstrap/dist/img/fallback-img/fallback-78px.jpg)
TIME SERT PRZETYCZKA POKRETLA
TIME-SERTJeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!