Zestaw do naprawy świec zapłonowych M12 x 1,25 TIME-SERT®

Zes. do nap. gwint. św. zapł. Time-Sert M12 x 1,25
ZESTAW TIME SERT N.GW. M12X1.25

Nr art. 0661012125

EAN 4011231544566

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zestaw do naprawy świec zapłonowych M12 x 1,25 TIME-SERT®

Nr art. 0661012125
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
15 szt., do płaskich uszczelnień

Wysoka przewodność cieplna


Powłoka miedziana/posrebrzana



Szczelne połączenie, bez możliwości wykręcenia


Tuleje są wprasowywane za pomocą narzędzia.

Uwaga

Zestawy uzupełniające tulei z 25 elementami na rozmiar

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do odnawiania gwintów świec zapłonowych

Rodzaj gwintu

MF

Średnica znamionowa

12 mm

Skok gwintu

1,25 mm

Ilość elementów w zestawie

15 szt

Zawiera Zestaw do naprawy świec zapłonowych M12 x 1,25 TIME-SERT®:
1 x
Narzynka TIME-SERT®

TIME SERT GWINTOW.DO SWIEC M12X1.25

Opis:
M12 x 1,25
HSS
Ilość: 1 x
1 x
Frez do gniazd do gwintów świecy zapłonowej

TIME SERT FREZ GNIAZ.SWIECY M12X1.25

Opis:
M12 x 1,25
Ilość: 1 x
1 x
Narzędzie do wkręcania TIME-SERT®

TIME SERT BRUZDOWNIK SWIECY M12X1.25

Opis:
M12 x 1,25
Ilość: 1 x
5 x
Tuleja gwintow. do napraw świec zapłon. samoch. TIME-SERT®

TIME SERT TULEJKA SWIE.M12X1.25X9

Opis:
Długość: 9 mm; M12 x 1,25
Do płaskich lub stożkowych uszczelnień
Ilość: 5 x
5 x
Tuleja gwintow. do napraw świec zapłon. samoch. TIME-SERT®

TIME SERT TULEJKA SWIE.M12X1.25X15

Opis:
Długość: 15 mm; M12 x 1,25
Do płaskich lub stożkowych uszczelnień
Ilość: 5 x