Zestaw do wycinania szyb - ZESTAW DO WYCINANIA SZYB-MINI 9 SZTUK Zestaw do wycinania szyb - ZESTAW DO WYCINANIA SZYB-MINI 9 SZTUK
Filmy o produktach na youtube

Podczas wyświetlania i odtwarzania osadzonych filmów w witrynie https://www.wurth.pl dostawca youtube może rejestrować strony, które otwierasz, i analizować Twoje zachowania związane z przeglądaniem. Jeśli aktywujesz zawartość, tzn. wyrazisz zgodę na jej wyświetlanie i odtwarzanie, na Twoim komputerze zostanie umieszczony plik cookie potwierdzający wyrażenie zgody za pomocą przeglądarki. Ten plik cookie nie przechowuje żadnych danych osobowych.

Więcej informacji można znaleźć w naszych zasadach zachowania poufności informacji oraz na stronie dotyczącej plików cookie.

Możesz też użyć następującego łącza, aby obejrzeć film na platformie dostawcy: https://youtu.be/n0U2CMFBztI

Zestaw do wycinania szyb - ZESTAW DO WYCINANIA SZYB-MINI 9 SZTUK - 1
Zestaw do wycinania szyb - ZESTAW DO WYCINANIA SZYB-MINI 9 SZTUK - 2

Zestaw do wycinania szyb

Zestaw do wyjmowania szyb przednich, 9 elem
ZESTAW DO WYCINANIA SZYB-MINI 9 SZTUK

Nr art. 071458 230
EAN 4053479345055

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

9 elem. Do łatwego i ekonomicznego usuwania klejonych szyb przednich w pojazdach osobowych i użytkowych.

Szczególnie dobrze nadaje się do obsługi jednoosobowej


Narzędzie do wyjmowania z układem zasysania, linką tnącą i hakiem montażowym umożliwiającym obsługę przez tylko jedną osobę.



Praktyczne rozwiązanie


Użycie linki tnącej i ochraniacza sprawia, że nie ma potrzeby demontażu poszycia wewnętrznego.



Możliwość użycia również przy wąskich prześwitach


Wytrzymała linka tnąca

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Ilość elementów w zestawie

9 szt

Zawiera Zestaw do wycinania szyb:
1 x
Uchwyt uniwersalny C 6.3 (1/4 cala)

UCHWYT DO BITÓW-MAGN-1/4IN-L58MM

Opis: Obudowa ze stali nierdzewnej, pierścień sprężynujący zabezpieczający i magnes stały
Ilość: 1 x
1 x
Hak montażowy do zestawu „mini” do wyjmowania przedniej szyby

HAK MOCUJACY DO ZEST.DO WYC.SZYB MINI

Opis: Część zamienna do zestawu „mini” do demontażu szyb przednich
Ilość: 1 x
1 x
Klin montażowy

KLIN

Opis: Do prostego i szybkiego demontażu, np. paneli drzwi, korków uszczelniających i pokryw zabezpieczających trzpieni zawiasów
Ilość: 1 x
1 x
Podajnik drutu

SONDA DO DRUTU

Opis: Do przekłuwania warstw kleju i wsuwania drutu do cięcia
Ilość: 1 x
1 x
Zestaw osłon do demontażu przedniej szyby

OCHRANIACZ SZYBY-SML-1PCS-200X270

Opis: Do osłony elementów wykończenia wnętrza podczas demontażu przedniej szyby pojazdu.
Ilość: 1 x
1 x
Linia cięcia do szyb

CUTLNE-WSCRN-RED-L65M

Opis:
65 m; Grubość sznurka: 1.1 mm
Do demontażu nieuszkodzonych szyb samochodowych o niezwykle wąskich szczelinach.
Ilość: 1 x
1 x
1-skł. nóż tapicerski z suwakiem

NÓŻ UNIWERALNY L160MM

Opis:
18 mm; 160 mm
Z automatyczną blokadą ostrza zapewniającą wygodną obsługę jedną ręką
Ilość: 1 x
1 x
Systemowa kaseta 4.4.2

KASETA ORSY-4.4.2. CZARNA POKRYWA

Opis:
370 x 278 x 140 mm
Idealnie nadaje się do przechowywania małych części, maszyn i narzędzi używanych wraz z materiałami eksploatacyjnymi
Ilość: 1 x
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
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Linia cięcia do szyb

NIC DO WYCIN.SZYB-ORNG-L65M

Do demontażu nieuszkodzonych szyb samochodowych o niezwykle wąskich szczelinach.
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
Części zamienne do tego produktu:
Trz.na linkę do narz.do demont.przedn.szyby Mini

WAŁEK NA DRUT DO ZEST.DO WYC. SZYB-MINI

x 1 szt.
Pom. próżn./pł. ss. do narz. do dem. prz. sz. Mini

PRZYSSAWKA Z POMPKA DO 0714 58 230-MINI

Spare part for mini windscreen removal set