Zestaw elektronarzędzia w praktycznej torbie ABS/ABH/AWS M-CUBE W-CONNECT
Zestaw elektronarzędzi M-CUBE ABS-1/ABH-1/AWS-1 W-CONNECT
ZESTAW ELEKTRON. ABS/ABH/AWS SPEC.EDYCJA
Nr art. 5701465006
EAN 4099618923685
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wszystkie narzędzia są wyposażone w funkcję ciągłego monitorowania silnika i silnik o długiej żywotności:
- Elektroniczna funkcja ochrony silnika wyłącza silnik w przypadku przedwczesnego zablokowania, przeciążenia lub przegrzania
- Wydajny, niewymagający konserwacji bezszczotkowy silnik EC z zapasem mocy zapewnia stabilizację krzywej prędkości nawet pod obciążeniem
ABS 18 COMPACT M-CUBE
Maksymalna trwałość użytkowa i niskie zużycie dzięki metalowemu uchwytowi wiertarskiemu Röhm 13 mm z przylutowanymi wkładkami zaciskowymi z węglików spiekanych.
ABH 18 COMPACT M-CUBE
Komfortowa i bezwysiłkowa praca dzięki kompaktowej i ergonomicznej konstrukcji z uchwytem antywibracyjnym.
AWS 18 COMPACT M-CUBE
Bezpieczna praca dzięki wyłącznikowi bezpieczeństwa i funkcji hamowania, które szybko zatrzymują tarczę po zwolnieniu przełącznika.
Materiały dodatkowe(X)
Ilość elementów w zestawie | 10 szt |
Długość x szerokość x wysokość | 480 x 290 x 340 mm |
AKUMULATOR 18V/5,0AH (M-CUBE) W-CONNECT
TORBA NA ELEKTRONARZEDZIA 45X31X34 CM
WIERTARKO-WKRĘTARKA ABS18 COMPACT SOLO
MŁOTOWIERTARKA-(ABH 18 COMPACT)-SOLO
SZLIF.KĄTOWA AWS18-125P COMPT-1 CT SOLO