Zestaw frezów z węglików spiekanych MZ cut 5 szt.
Frez z węgl. cięcie MZ, 5 szt. Syska
ZESTAW-FREZÓW-TC-MZ-5SZT
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- W przeciwieństwie do sztyftów szlifierskich geometria nie zmienia się w wyniku zużycia, a innowacyjna blokada mechaniczna w skali mikroskopowej oznacza, że występuje bardzo niski poziom drgań i hałasu
- Produkcja zgodna z najbardziej wymagającymi standardami jakości, z uwzględnieniem pełnej kontroli lutowanych połączeń
- Kompaktowa i praktyczna kaseta systemowa odpowiednia do systemu ORSY® z przydatnymi cechami, takimi jak możliwość układania w stosy, zoptymalizowane połączenie i łatwe otwieranie
- Należy stosować odpowiednie wyposażenie ochronne, takie jak okulary ochronne, ochronniki słuchu i rękawice ochronne.
- Należy zwrócić uwagę na zalecaną prędkość obrotową (n) i prędkość skrawania (Vc) dla przetwarzanego materiału, a także na narzędzia/materiały przypisane w tabelach poglądowych.
- Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że napęd narzędzia obraca się w prawidłowym kierunku i narzędzie jest odpowiednio zaciśnięte. Nie należy wybierać zbyt małej długości mocowania. Zaleca się stosowanie minimalnej długości mocowania ok. 2/3 długości trzonu. Szybko i synchronicznie przesunąć frez nad obrabianym przedmiotem w celu uzyskania równej powierzchni.
- Odpowiednie napędy narzędzia: wałki giętkie, szlifierki proste, roboty, obrabiarki.
Materiały dodatkowe(X)
Do zastosowań, w których zazwyczaj stosuje się sztyfty szlifierskie, ale wymagana jest duża szybkość usuwania materiału. Do obróbki precyzyjnej, ostrzenia narzędzi tnących, korekty w produkcji narzędzi i produkcji form, a także przy bardzo precyzyjnej pracy z tynkiem i szlifowania
Ilość elementów w zestawie | 5 szt |
Materiały przeznaczone do obróbki | Stal |
Przeznaczone do twardości maks. | 60 HRC |
Jakość | ZEBRA-Premium |
Typ uzębienia | MZ |
Materiał narzędzia | Karbid |
Powłoka | Bez osłony |
Średnica chwytu | 6 mm |
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk