Zestaw kluczy Dziewięć sztuk, do czujników NOx i cząstek stałych
Zestaw kluczy nas. do czujników NOX i cząstek stałych 9 szt.
ZEST.9 KLUCZY DO CZUJ.NOX I CZAS.STAŁYCH
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wysoki moment obrotowy odkręcania
- Zamknięty profil sześciokątny umożliwia duże momenty odkręcania, szczególnie w przypadku bardzo ciasnego dopasowania
Elastyczne i bezpieczne użycie
- W zależności od dostępnego miejsca i pozycji montażu wkładki mogą być również używane bezpośrednio przy użyciu kluczy oczkowych, jak i płaskich
- Konstrukcja antypoślizgowa zapobiega uszkodzeniu profilu klucza na czujniku
- Kabel łączący czujnika jest prowadzony na bok, co zapewnia jego ochronę
- Bardzo głęboka konstrukcja - do długich końcówek kabli
Zakres dostawy:
- 1 x specjalna wkładka klucza AF 14, 17, 19, 22 i 24 mm
- 1 x końcówka klucza nasadowego AF 24 i 32, długa
- 1 x końcówka klucza do gniazda sondy lambda AF 22 i 24, szczelinowa
Materiały dodatkowe(X)
Do czujników NOx i cząstek stałych w samochodach osobowych, SUV-ach, pojazdach terenowych, furgonetkach, ciężarówkach itp.