Zestaw kluczy nasadowych udarowych 1/2 cala, calowych sześciokątnych Krótkie, 11 elementów

Zestaw nasadek udarowych z napędem 1/2 cala, krótkich, 11 el.
ZESTAW NAS.UDAR.CAL.1/2CALA-KROT.11SZT

Nr art. 0714900110

EAN 4062856400324

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zestaw kluczy nasadowych udarowych 1/2 cala, calowych sześciokątnych Krótkie, 11 elementów

Nr art. 0714900110
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
Do wszystkich standardowych kluczy pneumatycznych i elektrycznych
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Ilość elementów w zestawie

11 szt

Zawiera Zestaw kluczy nasadowych udarowych 1/2 cala, calowych sześciokątnych Krótkie, 11 elementów:
1 x
Przedłużka udarowa 1/2 cala

PRZEDŁUŻKA UDAROWA 1/2CAL L=150MM

Opis:
150 mm 1/2 cala
Nasadka kwadratowa 1/2 cala i blokada kulkowa
Ilość: 1 x
1 x
Nasadka udarowa z napędem 1/2 cala, calowa, sześciokątna, krótka

NASADKA UDAR.1/2CALA-KROT.6KT-CAL.SW7/16

Opis:
7/16cala; Długość: 38 mm
Do wszystkich standardowych zakrętarek pneumatycznych i elektrycznych
Ilość: 1 x
1 x
Nasadka udarowa z napędem 1/2 cala, calowa, sześciokątna, krótka

NASADKA UDAR.1/2CALA-KROTK.6KT-CAL SW1/2

Opis:
1/2 cala; Długość: 38 mm
Do wszystkich standardowych zakrętarek pneumatycznych i elektrycznych
Ilość: 1 x
1 x
Nasadka udarowa z napędem 1/2 cala, calowa, sześciokątna, krótka

NASADKA UDAR.1/2CALA-KROT.6KT-CAL.SW9/16

Opis:
9/16cala; Długość: 38 mm
Do wszystkich standardowych zakrętarek pneumatycznych i elektrycznych
Ilość: 1 x
1 x
Nasadka udarowa z napędem 1/2 cala, calowa, sześciokątna, krótka

NASADKA UDAR.1/2CAL.KROTKA-6KT-CAL.WS5/8

Opis:
5/8 cala; Długość: 38 mm
Do wszystkich standardowych zakrętarek pneumatycznych i elektrycznych
Ilość: 1 x
1 x
Nasadka udarowa z napędem 1/2 cala, calowa, sześciokątna, krótka

NAS.UDAR.1/2CAL-KROTKA-6KT-CAL.SW11/16

Opis:
11/16cala; Długość: 38 mm
Do wszystkich standardowych zakrętarek pneumatycznych i elektrycznych
Ilość: 1 x
1 x
Nasadka udarowa z napędem 1/2 cala, calowa, sześciokątna, krótka

NASADKA UDAR.1/2CAL.KROTKA-6KT-CAL.SW3/4

Opis:
3/4 cala; Długość: 38 mm
Do wszystkich standardowych zakrętarek pneumatycznych i elektrycznych
Ilość: 1 x
1 x
Nasadka udarowa z napędem 1/2 cala, calowa, sześciokątna, krótka

NASAD.UDAR.1/2CAL.KROTKA-6KT-CAL-SW13/16

Opis:
13/16cala; Długość: 38 mm
Do wszystkich standardowych zakrętarek pneumatycznych i elektrycznych
Ilość: 1 x
1 x
Nasadka udarowa z napędem 1/2 cala, calowa, sześciokątna, krótka

NASADKA UDAR.1/2CAL-KROT.6KT.CAL.SWS7/8

Opis:
7/8 cala; Długość: 38 mm
Do wszystkich standardowych zakrętarek pneumatycznych i elektrycznych
Ilość: 1 x
1 x
Nasadka udarowa z napędem 1/2 cala, calowa, sześciokątna, krótka

NASAD.UDAR.1/2CAL-KROTKA-6KT-CAL-SW15/16

Opis:
15/16cala; Długość: 38 mm
Do wszystkich standardowych zakrętarek pneumatycznych i elektrycznych
Ilość: 1 x
1 x
Przegub Kardana 1/2 cala wzmocniony

PRZEGUB KARDANA UDAROWY 1/2CAL

Opis:
1/2 cala; Długość: 63 mm
Nasadka kwadratowa 1/2 cala i blokada kulkowa
Ilość: 1 x