Zestaw kluczy oczkowych dwustronnych, otwartych
Zestaw kluczy oczkowych dwustr., otwart., 5 el.
KLUCZE OTWARTE DO PRZEW.HAMULCOWYCH
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Końcówka: POWERDRIV
Norma: DIN 3118
Kształt: Zagięcie po stronie oczkowej 15°, strona oczkowa nachylona pod kątem 5°
7 x 9 do rozmiaru 12 x 14 mm przy końcówce sześciokątnej
14 x 17 do rozmiaru 30 x 32 mm przy końcówce dwunastokątnej
Materiał: Stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia: Chromowane, polerowane główki
Zawartość zestawu: 5 el.
po 1 kluczu oczkowym dwustronnym otwartym w rozmiarze 7 x 9, 8 x 10, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19
Materiały dodatkowe(X)
Dokręcanie i odkręcanie nakrętek łączących oraz połączeń gwintowanych rur
Ilość elementów w zestawie | 5 szt |
Rozmiar klucza | 7 x 9 mm |
KLUCZ OCZKOWO-OTWARTY SW17X19-12-KT.
ZEBRAJeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk