Zestaw kluczy z pokrętłem z grzechotką Edycja limitowana Mini
Zestaw kluczy grzechotkowych, RW edition, 31 szt.
ZESTAW 31 NARZĘDZI EDYCJA-RW
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wkładka piankowa, drukowana, wykończenie z włókna węglowego dla zwiększonej trwałości, stabilności i łatwiejszego czyszczenia
- Narzędzia z limitowanej edycji z czarnym wykończeniem
- Dostarczane w eleganckim pudełku z podpisem Reinholda Würtha
Zakres dostawy:
- Bity 1/4", 18 mm: Po jednym z rodzaju PH0, PH1, PZ0, PZ1, PZ2; rowkowany 4, 6 mm; gniazdo sześciokątne 3, 4, 5, 6 mm; TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40; 2 × PH2
- Końcówka klucza nasadowego 1/4" ,18 mm: Po jednym z rozmiaru 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 1 × klucz oczkowy dwustronny z grzechotką, 11 mm lub sześciokątny
- 1 × metalowa skrzynka wysokiej jakości z wkładką piankową
Materiały dodatkowe(X)
Ilość elementów w zestawie | 31 szt |
Szerokość x wysokość x głębokość | 190 x 35 x 130 mm |