Zestaw wysokiej klasy latarki LED WTX2 i czołówki LED SLA
Zestaw latarki kieszonkowej LED WTX2 i czołówki LED RW
LAMPA CZOŁOWA-WTX2-SLA
Nr art. 0827806999
EAN 4065746604574
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
WTX2: dwa poziomy światła - mocny (100 lm) i słaby (40 lm) Możliwość stosowania akumulatorów NiMH
- Odbłyśnik zapewniający optymalną efektywność oświetlenia
- Pozłacane styki zapewniają optymalną ochronę przed korozją
- Bez regulacji ostrości - połączenie światła rozproszonego i punktowego
- Wysoki stopień ochrony (IP67)
- Wbudowane zabezpieczenie przed stoczeniem
- Powierzchnia antypoślizgowa
- Wyłącznik na pokrywie końcowej
SLA: możliwość używania jako lampy ręcznej (odpinana od opaski na głowę)
- Możliwość przyciemniania i regulacji skupienia
- Dwa poziomy światła - mocny, słaby
- Zintegrowany zacisk ustalający - możliwość przymocowania do odzieży i paska
- Obrotowa głowica lampy
Materiały dodatkowe(X)
LATARKA-WTX2-LED-2XAAA-100LUMEN