Zestaw narzędzi Edycja limitowana
Zestaw narzędzi, RW edition, 46 szt.
ZESTAW 46 NARZĘDZI EDYCJA-RW
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wkładka piankowa, drukowana, wykończenie z włókna węglowego dla zwiększonej trwałości, stabilności i łatwiejszego czyszczenia
- Narzędzia z limitowanej edycji z czarnym wykończeniem
- Dostarczane w eleganckim pudełku z podpisem Reinholda Würtha
Zakres dostawy:
- Bity 1/4", 25 mm: Po jednym z rozmiaru AW10, 20, 25, 30, TX10, 15, 20, 25, 30; adapter 1/4" (20 mm)
- Bity 1/4", 25 mm: Po jednym z rodzaju PH1, 2, 3; PZ1, 2; gniazdo sześciokątne 3, 4, 5 mm; rowkowany 0,6 × 3,5 mm; 0,8 × 5,5 mm
- Bity 1/4", 50 mm: Po jednym z rodzaju PH1, 2; PZ1, 2; gniazdo sześciokątne 3, 4, 5 mm; rowkowany 1,0 × 6,0 mm
- Końcówka klucza nasadowego wieloprofilowego 1/4": Po jednym z rozmiaru 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- Po jednym z rozmiaru 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm klucze imbusowe, gniazdo sześciokątne
- 1 × uchwyt bitów, magnetyczny
- Po jednym z pokręteł z grzechotką bitów, krótki wkrętak
- 1 × metalowa skrzynka wysokiej jakości z wkładką piankową
Materiały dodatkowe(X)
Ilość elementów w zestawie | 46 szt |
Szerokość x wysokość x głębokość | 280 x 45 x 165 mm |