Zestaw narzędzi do montażu okien
Zacisk mocujący do okien
NARZĘDZIE DO MONTAŻU OKIEN 120 MM
Nr art. 071567 120
EAN 4046777486384
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Obrócenie uchwytu powoduje wzajemne dociśnięcie dwóch metalowych płytek, umożliwiając bardzo precyzyjną regulację i rozparcie okien w trakcie montażu.
- Gładka powierzchnia metalowych płytek oznacza możliwość dalszego równego ustawienia okna po rozparciu.
- Uchwyt wykonany z 2-składnikowego tworzywa sztucznego
- Elastyczny trzpień pomiędzy uchwytem a metalowymi płytkami
- Możliwość zastosowania nawet w ciasnych miejscach
Materiały dodatkowe(X)
Min./maks. wysokość rozrzucania | 10-21 mm |
Długość | 360 mm |
Zakres powlekania | 21 mm |