Zestaw narzędzi do łożyska koła Uniwersalne rozwiązanie
Zestaw uniwers. narzędzi do łożysk koła, 38 el.
UNIWERS. ZESTAW NARZEDZI DO ŁOŻYSK KÓŁ
Nr art. 1952003320
EAN 4058794286557
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Duży wybór elementów dociskowych i tulei dla pokrycia popytu na rynku i do różnych modeli
- Bezpieczne, precyzyjne centrowanie wszystkich komponentów podczas pracy
- Specjalna konstrukcja elementów narzędzia umożliwia montaż bez uszkodzeń: Montaż łożyska = nacisk na pierścień zewnętrzny pierścień łożyska/montaż piasty = nacisk na wewnętrzny pierścień łożyska
- Idealny także do stosowania w połączeniu z prasą warsztatową do łożysk kół/łożysk cichobieżnych/panwi/tulei/piast itp.
- Do użytku z wrzecionem gwintowanym M20 (w zestawie) lub z opcjonalnym 17-tonowym siłownikiem z wydrążonym tłokiem firmy Würth (nr art. 1952004090) (wymagany długi wałek podający)
Zakres dostawy
- 1 x wrzeciono M20, dł. = 300 mm
- 1 x nakrętka dociskowa z łożyskiem M20, pod klucz sześciokątny, rozmiar 30
- 1 x nakrętka dociskowa bez łożyska M20, rozmiar 30
- 1 x jednostka napędowa z mocowaniem do tulei centrującej
- 5 x tuleja dociskowe, średnica wewnętrzna 70 / 75 / 80 / 85 / 90 mm, z wziernikiem
- 1 x bieżnik stopniowy do tulei dociskowej, średnica 70 + 75 + 80 mm
- 1 x bieżnik stopniowy do tulei dociskowej, średnica 85 + 90 mm
- 14 x tarcza dociskowa, średnica 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 / 72 / 74 / 76 / 78 / 80 / 82 / 84 / 85 mm
- 12 x tuleja dociskowa/centrująca, średnica zewnętrzna 30 / 34 / 35 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 45 / 48 mm
- 1 x element dociskowy do prasy warsztatowej, średnica 50 mm
- 1 x wysokowydajny smar do wrzecion
Materiały dodatkowe(X)
Do uniwersalnego użytku w samochodach osobowych i transportowych
Ilość części | 38 |
Masa produktu (jednej sztuki) | 15199,000 g |