Zestaw narzędzi do przeglądów

Zestaw narzędzi do przeglądów, 6 elem.
ZESTAW NARZEDZI INSPEKCYJNYCH-6SZT.

Nr art. 071535 900
EAN 4047376969933

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

6 sztuk w torbie narzędziowej na rolkach
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Ilość elementów w zestawie

6 szt

Szerokość x wysokość x głębokość

320 x 20 x 220 mm

Zawiera Zestaw narzędzi do przeglądów:
1 x
Magnes teleskopowy

TELESKOPOWY WSKAZNIK Z MAGNESEM.

Opis:
155-670 mm
Siła przytrzymująca magnesu 500 g
Ilość: 1 x
1 x
Magnetyczne urządzenie podnoszące z uchwytem z tworzywa sztucznego

CHWYTAK MAGNETYCZNY

Opis: Wałek giętki umożliwiający uniwersalne zastosowanie
Ilość: 1 x
1 x
Drążek teleskopowy

TELEMROR-(295-735MM)

Opis: Z lusterkiem teleskopowym
Ilość: 1 x
1 x
Panel lusterka szklanego

LUSTRO NA WYSIĘGNIKU TELESKOP 65X43MM

Opis:
Prostokątny
Do drążka teleskopowego
Ilość: 1 x
1 x
Chwytak pazurowy, elastyczny, z uchwytem z tworzywa sztucznego

CLWGRB-FLEXIBLE-500MM

Opis: Z wałkiem giętkim zachowującym początkowy kształt
Ilość: 1 x
Nowoczesna, silna latarka kieszonkowa LED W1
1 x
Nowoczesna, silna latarka kieszonkowa LED W1

LATARKA POWER LED W1 1XAAA

Ilość: 1 x