Zestaw narzędzi do sprzęgła SAC, do samonastawnych sprzęgieł, z 3- i 4-punktowymi elementami poprzecznymi Uniwersalne
Zestaw narzędzi do sprzęgła SAC, 38 el.
ZESTAW DO SPRZEGLA Z 3 / 4 TRAWERSAMI
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Aby uniknąć przedwczesnego obrotu pierścienia regulacyjnego w płycie dociskowej sprzęgła, podczas montażu nie mogą występować żadne siły przeciwstawne
- W zależności od ilości otworów koła podziałowego na kole zamachowym (sześć lub osiem śrub), wrzeciono dociskowe musi zostać zmodyfikowane za pomocą odpowiedniego bębna wrzecionowego
- Użyć koła podziałowego z 3 otworami na kole zamachowym z 6 gwintami montażowymi i koła podziałowego z 4 otworami na kole zamachowym z 8 gwintami montażowymi
- Ostatnia aktualizacja produktu 01/2016
Zakres dostawy
- 1 x uniwersalna tuleja stożkowa z elementami zaciskającymi/centrującymi (15–28 mm) do mocowania tarczy sprzęgła
- 1 x uniwersalny trzpień centrujący z elementem prowadzącym i mocującym, 3 szt.
- 7 x sworzni mocująco-centrujących o różnych średnicach
- 5 x specjalnych sworzni centrujących (BMW) o różnych średnicach i odpowiednich śrubach
- 1 x wrzeciono dociskowe, 3 sztuki i 2 x elementy poprzeczne z kołem podziałowym z 3 lub 4 otworami
- 1 x napinacz wstępny do modeli Mercedes Benz
- 4 x śruby montażowe M6, M7 i M8
- 4 x nakrętki radełkowane
Materiały dodatkowe(X)
Ilość części | 38 szt |
Masa produktu (jednej sztuki) | 9770 g |
Wysokość | 87 mm |
Szerokość | 280 mm |
Długość | 500 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!