Zestaw narzędzi do sys. kontroli ciśn. w oponach
Zestaw narzędzi do sys. kontroli ciśn. w oponach
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Do niemal wszystkich czujników dostępnych na rynku
Zestaw specjalnie wybranych narzędzi
Bardzo precyzyjne narzędzia dynamometryczne
Obejmują cały zakres pomiarowy 0,25 Nm oraz 1,0 - 9,0 Nm
Narzędzie z gumowym uszczelnieniem
Uszczelnienie zabezpieczone przed uszkodzeniem przez wkładkę narzędzia
Zamówiony wybijak zawleczek może się różnić wyglądem od przedstawionego na zdjęciu.
Wkrętaki dynamometryczne są dostarczane wraz z instrukcją obsługi i świadectwem kalibracji
Materiały dodatkowe(X)
Ilość elementów w zestawie | 14 szt |
KLUCZ T-OWY ZEBRA WEJ.4-KT.1/4X200
ZEBRAVLVETL-TYR-GROMMET