Zestaw nóg do stołów
Zestaw nóg do stołów, wys. 705–735 mm
NOGA MEBLOWA-D60-(710-740MM)-KOLOR-STPO
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wpuszczane łączenie między płytą montażową a nogą stołową
- Mocne połączenie kształtowe
- Montaż końcowy bez konieczności obracania nóg stołowych
Dwuelementowa konstrukcja
Szybki montaż i demontaż nóg stołowych do celów transportowych poprzez odłączenie nóg od płyty montażowej
Duża płyta montażowa wykonana z odlewu aluminiowego
Duża stabilność płyty pozwala na montowanie centralnie pomiędzy dwoma blatami stołu
Nogi stołowe są polerowane przed wykończeniem
Powierzchnia o wysokiej jakości
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal/aluminium |
Powłoka | Chromowane |
Stopień połysku | Polerowane |
Średnica (Ø) | 60 mm |
Min./maks. wysokość | 705-735 mm |
Regulacja wysokości | + 30 mm |
Obciążalność | 300 kg |
Materiał podstawy | Tworzywo sztuczne |